Veste haute visibilité CONCEPT Tricots Bonnemaille HVSW500-RF-2XL, Taille : 2XL | Couleur : Rouge | Matière principale : Polyester
Blouson zippé HV
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CONCEPT Tricots Bonnemaille :HVSW500-RF-2XL
Rubix :6744-6173702

Documents
Détails articles : GILET ZIPPE +EMPIECEMENT T2XL EN 20471 ROUGE HV/ANTHRAC
Matière : molleton gratté 58% polyester 42% coton - 300 g/m2 pour la partie HV : 65% coton 35% polyester - 300 g/m2 pour la partie contrastée. Jaune ou rouge fluo avec empiècements contrastés marine aux emmanchures, col & bords-côtes contrastés marine.
Norme : EN ISO 20471 classe 2.
Norme : EN ISO 20471 classe 2.
Points forts
Molleton de grande qualité, coupe ergonomique, bords-côtes renforcés, produit confortable
Applications
Entretien du réseau routier, logistique, collectivité, TP
Informations techniques
Attributs
| Couleur | rouge |
|---|---|
| Taille | 2xl |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | anthracite |
| Matière | molleton gratté 58% polyester 42% coton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,05 € HT
/ unité
139,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
