Veste workwear Sonorco AL08-1201-230-4, Taille : 04 | Couleur : Orange | Matière principale : Coton

Blouson Workplus Homme

Voir les informations techniques

Références

Sonorco :AL08-1201-230-4
Rubix :0528-6188221
BLOUSON WORKPLUS HOM ORANGE-T4 65/35 COT/POLY GINGER DOS

Résumé technique

Couleurorange
Taille4
Matière principalecoton
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BLOUSON WORKPLUS HOM ORANGE-T4 65/35 COT/POLY GINGER DOS


Col montant fermé par pression caché. Ouverture centrale par Zip sous croisure + deux pressions cachés. Ceinture élastiquée aux côtés, fermée par un pression. Empiècements poitrine et dos. Dos cache reins. Manches montées avec découpe fantaisie tête de manche et couture coude soulignée d’un liseré contrasté. -Poignets semi-élastiqués. Poche poitrine gauche, rabat fermé par scratch. Poche téléphone sur poitrine droite, rabat fermé par scratch. Poches inférieures à ouverture inclinée. Poche crayon double compartiment sur manche gauche. Patte d'accrochage dos. Points d’arrêt en fil contrasté. Accessoires noirs : Zip en maille injectée, pressions plastique, scratch

Informations techniques


Attributs
Couleurorange
Taille4
Matière principalecoton
Couleur secondairesans couleur secondaire
Matière65% coton / 35% polyester
239,54 HT
/ unité
287,45 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h