Veste workwear Molinel 10562668158-S, Taille : S | Couleur : Marine | Matière principale : Coton
BLOUSON TEDDY OVERMAX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molinel :10562668158-S
Rubix :9314-6203431
Fabricant :10562668158-S
EAN :3115991779860



Documents
Détails articles : BLOUSON MARINE TS TEDDY OVERMAX
Col teddy en bord cote, fermeture zippée, poches passepoilées basses fermées par pressions, poche manche zippée.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | s |
| Matière principale | coton |
| Matière | sergé 47% coton, 35% polyester t400 , 18% cordura® polyamide |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,94 € HT
/ unité
79,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours