Veste workwear Payper SAFE-MARINE-L, Taille : L | Couleur : Marine | Matière principale : Coton
Blouson Safe
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Payper :SAFE-MARINE-L
Rubix :2138-6207481

Documents
Détails articles : VESTE SAFE MARINE TL
Blouson unisexe multi-saison, fermeture frontale avec boutons en plastique couverts par patte, fermeture poignets avec bouton, taille réglable par velcro. Surpiqûres en contraste, porte-smartphone, porte-badge détachable et porte-stylo dans poche poitrine avec rabat et velcro. Inserts réfléchissants sur les épaules et le dos, coupe élancée façon jeans.
Applications
Decorative aluminium cover screens on brown goods.Doorhandles in kitchen furniture.Moulded decorative profiles for refrigerators or freezers.Glass and mirror panels.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 100% coton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,36 € HT
/ unité
47,23 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
