Veste multirisque Sonorco 3846J-595-01, Taille : 01 | Couleur : Marine | Matière principale : Modacrylique
Blouson Radium
Voir les informations techniquesRéférences
Sonorco :3846J-595-01
Rubix :0528-6204993

Détails articles : BLOUSON JEAN MARINE T1 MULTIRISQUES RADIUM
Fermeture centrale à glissière sous patte fermée par boutons pressions cachés, col montant, 2 poches poitrines, 2 poches basses, bas de manches réglables par pressions, 2 passants poitrines, mercerie tout plastique.
Applications
Électricité industrielle, industries chimiques, industries, transport matières dangereuses
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 1 |
| Haute visibilité | non |
| Matière principale | modacrylique |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 55% modacrylique 43% coton 2% antistatique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
176,00 € HT
/ unité
211,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours