Veste workwear Cepovett 9259-9035-1989-2, Taille : 02 | Couleur : Blanc | Matière principale : Coton
Blouson peintre manches amovibles CRAFT PAINT
Voir les informations techniquesRéférences
Cepovett :9259-9035-1989-2
Rubix :2223-6211857
EAN :3184375738359



Détails articles : BLOUSON MANCHES AMOVIBLES T2 CRAFT PAINT BLANC
Blouson de travail de la gamme Craft Paint, secteur artisan Btp. Possibilité de combiner le blouson avec un gilet polaire amovible. Manches amovibles.2 poches poitrine à soufflets avec rabats.1 poche stylo.2 poches basses plaquées.Système de fixation intérieur pour recevoir un gilet polaire amovible.Bas du dos plus long.Poignets fermés.Manches amovibles. Mercerie amagnétique.Cordura : renforts épaules ; soufflets des poches poitrine.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Taille | 2 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | gris |
| Matière | coton / polyester |
| Grammage | 300 g/m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,73 € HT
/ unité
90,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
