Veste workwear Cepovett 22-9D80-3004-801-0, Taille : 0 | Couleur : Marine | Matière principale : Coton
Blouson KOLOR SHIELD
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Cepovett :22-9D80-3004-801-0
Rubix :2223-6198149
EAN :3603624826277



Documents
Détails articles : BLOUSON ATEX KOLOR 320 XP CAPURATA BLEU MARINE/BLEU T0
Col montant
Fermeture à glissière sous-patte
2 passants porte dosimètres
2 poches poitrine avec rabat fermé
Poignets à soufflets fermés
2 poches basses fermées
Ceinture fermée par pressions
Couvre-reins Collerette de marquage
Bandes rétro-réfléchissantes épaules et tour de corps. *Les valeurs ATPV sont données pour le tissu uniquement.
Normes : EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E3 F1, EN ISO 11611 A1 + A2 Classe 1, EN 1149-5, EN 13034 Type PB6, IEC 61482-2 Classe 1 ATPV : 16,4 CAL/CM²*, EN 15797
Fermeture à glissière sous-patte
2 passants porte dosimètres
2 poches poitrine avec rabat fermé
Poignets à soufflets fermés
2 poches basses fermées
Ceinture fermée par pressions
Couvre-reins Collerette de marquage
Bandes rétro-réfléchissantes épaules et tour de corps. *Les valeurs ATPV sont données pour le tissu uniquement.
Normes : EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E3 F1, EN ISO 11611 A1 + A2 Classe 1, EN 1149-5, EN 13034 Type PB6, IEC 61482-2 Classe 1 ATPV : 16,4 CAL/CM²*, EN 15797
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 0 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | bleu |
| Matière | coton/ polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,40 € HT
/ unité
197,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
