Veste multirisque Cepovett 9D80-8490-882/3, Taille : 03 | Couleur : Gris | Matière principale : Coton
Blouson Kolor Shield
Voir les informations techniquesRéférences
Cepovett :9D80-8490-882/3
Rubix :2223-6133423
EAN :3603622182887

Détails articles : BLOUSON KOLOR SHIELD T3 GRIS ACIER/ROUGE EMPIRE
Tissu 79% coton - 20% polyester - 1% fibre antistatique - 350g. Col montant. Fermeture à glissière sous-patte. 2 passants porte dosimètres. 2 poches poitrine avec rabat fermé. Poignets à soufflets fermés. 2 poches basses fermées. Ceinture fermée par pression. Couvre-reins. Collerette de marquage. Bandes rétroréfléchissantes épaules et tour de corps.
Normes EN11612, EN11611 A1 + A2 Classe 1, EN1149-5 et EN13034 + A1 Type 6.
Normes EN11612, EN11611 A1 + A2 Classe 1, EN1149-5 et EN13034 + A1 Type 6.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 3 |
| Haute visibilité | non |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | rouge |
| Matière | coton / polyester / antistatique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,02 € HT
/ unité
150,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
