Veste de travail Muzelle Dulac Hasson 12DBN72ASOF-BUG-04, Taille : 04 | Couleur : Orange | Matière principale : Coton/Polyester
Blouson HV classe II
Voir les informations techniquesRéférences
Muzelle Dulac Hasson :12DBN72ASOF-BUG-04
Rubix :0516-6072098
EAN :3555906019535

Résumé technique
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | 4 |
| Matière principale | coton/polyester |
Détails articles : BLOUSON HV2D ORANGE F/BUGATTI T4 COTON/POLY EN 471 CLASSE 2
Blouson : col chevalière, manches montées, poignets rapportés grippers réglables, FG injectée, 4 poches. Double bandes rétro 50 mm sur poitrine, dos et bras. Norme EN 471 classe II.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | 4 |
| Matière principale | coton/polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,71 € HT
/ unité
89,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours