Veste de travail Muzelle Dulac Hasson 12DBN72ASOF-BUG-01, Taille : 01 | Couleur : Orange

Blouson HV classe II

Voir les informations techniques

Références

Muzelle Dulac Hasson :12DBN72ASOF-BUG-01
Rubix :0516-6072095
EAN :3555906019504
BLOUSON HV2D ORANGE F/BUGATTI T1 COTON/POLY EN 471 CLASSE 2

Résumé technique

Couleurorange
Taille1
Couleur secondairesans couleur secondaire

Détails articles : BLOUSON HV2D ORANGE F/BUGATTI T1 COTON/POLY EN 471 CLASSE 2


Blouson : col chevalière, manches montées, poignets rapportés grippers réglables, FG injectée, 4 poches. Double bandes rétro 50 mm sur poitrine, dos et bras. Norme EN 471 classe II.

Informations techniques


Attributs
Couleurorange
Taille1
Couleur secondairesans couleur secondaire
74,71 HT
/ unité
89,65 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours

Couleur

Taille

Couleur secondaire

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.