Pantalon workwear Lafont 1ATHUP6301T0, Taille : 0 | Couleur : Gris | Matière principale : Polyester
Blouson et pantalon WORK ATTITUDE 350g Updated
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lafont :1ATHUP6301T0
Rubix :8677-6175078
EAN :3609705737999

Documents
Détails articles : PANTALON WORKWEAR ATTITUDE T0 CANVA ACIER/CHARCOAL UE1
Ceinture élastiquée, poches italiennes, poche mètre, poches cuisse, poches revolver, poches genoux Cordura® 2 hauteurs de réglage ouverture facile, sangle porte-outils, panneau aisance, renforts Cordura® bas jambes.
Norme : EN14404
Norme : EN14404
Points forts
AMELIORATION GAMME EXISTANTE: Tissu robuste, chaud en canvas épais, look et solidité du Cordura®, fonctionnalités et aisance.
Applications
Artisans / Bâtiment / Construction
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 0 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | gris |
| Matière | 65% coton / 35% polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,03 € HT
/ unité
118,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
