Veste froid et intempéries Helly Hansen 76040-999-XL, Taille : XL | Couleur : Noir
Blouson CHELSEA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Helly Hansen :76040-999-XL
Rubix :B936-6077562
EAN :7040057507278
Documents
Détails articles : VESTE CHELSEA TXL NOIR/GRIS CHARBON
80% coton, 20% polyester avec renforts 100% nylon Cordura® aux épaules, aux coudes, aux manchettes et au bas de l'ourlet. Col et manchettes molletonnés. Poches poitrine avec rabat et fermeture à pression. Bouton à pression pour ajustement de l'ourlet. Fermeture à glissière avec patte de protection.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | xl |
| Couleur secondaire | gris |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,66 € HT
/ unité
142,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours

