Veste workwear Cepovett 22-9D72-8496-701-0, Taille : 0 | Couleur : Jaune | Matière principale : Coton
Blouson BLANCAS
Voir les informations techniquesRéférences
Cepovett :22-9D72-8496-701-0
Rubix :2223-6198181
EAN :3603624986797

Détails articles : BLOUSON ATEX HV 260 XP BLANCAS JAUNE FLUO / MARINE TAILLE 0
Collerette de marquage intérieure
Passants porte-dosimètre
Poche poitrine droite sous rabat fermé par pression cachée
Devant fermé par fermeture à glissière sous patte maintenue par pressions cachées
Poches intérieures fermées par pression cachée
Manches montées
Bandes de 50mm rétro-réfléchissantes
Bas dos dépassant
Bas de manche fermé par pression intérieure
Normes : EPI CATEGORIE 3 MRC7 : EN ISO 20471 + A1 : 2016 CLASSE 2 CLASSE 3 INDISSOCIABLE AVEC P01046B1 ; EN 1149-5 2018 ; EN ISO 11612 2015 A1 B1 C1 E2 F1 ; EN ISO 11611 2015 A1 CLASSE 1 ; EN 13034 2005 + A1 : 2009 TYPE PB[6] ; IEC 61482-2 2018 APC1
Passants porte-dosimètre
Poche poitrine droite sous rabat fermé par pression cachée
Devant fermé par fermeture à glissière sous patte maintenue par pressions cachées
Poches intérieures fermées par pression cachée
Manches montées
Bandes de 50mm rétro-réfléchissantes
Bas dos dépassant
Bas de manche fermé par pression intérieure
Normes : EPI CATEGORIE 3 MRC7 : EN ISO 20471 + A1 : 2016 CLASSE 2 CLASSE 3 INDISSOCIABLE AVEC P01046B1 ; EN 1149-5 2018 ; EN ISO 11612 2015 A1 B1 C1 E2 F1 ; EN ISO 11611 2015 A1 CLASSE 1 ; EN 13034 2005 + A1 : 2009 TYPE PB[6] ; IEC 61482-2 2018 APC1
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | 0 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | marine |
| Matière | coton/polyester |
| Grammage | 260 g/m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
191,75 € HT
/ unité
230,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
