Blouse de travail Cepovett 22-9L88-8496-1-4, Taille : 04 | Couleur : Marine | Matière principale : Satin
Blouse SALINA ATEX 260 XP
Voir les informations techniquesRéférences
Cepovett :22-9L88-8496-1-4
Rubix :2223-6197611
EAN :3603624985523

Détails articles : BLOUSE ATEX 260 XP SALINA BLEU MARINE TAILLE 4
Poches basses insérées dans les découpes côtés pour une meilleure accessibilité. Performance ; Ignifuge ; Léger
Points forts
Collerette de marquage intérieure | Passants porte-dosimètre | Poche poitrine sous rabat fermé par pression cachée | Devant fermé par pressions cachées | Poches basses sous rabat fermées par pression cachée | Poche intérieure fermée par pression cachée | Bas de manche fermé par pression intérieure
Applications
- EN 1149-5 Protection charges électrostatiques
- EN 13034 Protection limitée contre les produits chimiques liquides
- EN 15797 Lavage industriel
- EN ISO 11611 Soudage techniques connexes
- EN ISO 11612 Protection chaleur et flammes
- IEC 61482 Protection dangers thermiques d'un arc électrique
- Zone ATEX
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 4 |
| Matière principale | satin |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,46 € HT
/ unité
155,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
