Blouse de travail Muzelle Dulac Hasson 050BB10AS-BLANC-1, Taille : 01 | Couleur : Blanc | Matière principale : Coton
Blouse homme 100 % coton
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Muzelle Dulac Hasson :050BB10AS-BLANC-1
Rubix :0516-6061614
EAN :3555900002335

Documents
Détails articles : BLOUSE LA FILEUSE BLANCHE T1 BOUTONS 100PC COT. CROISE 250G
Col chevalière, manches montées, fermeture devant par boutons, 3 poches plaquées, 1 poche intérieure. 100% coton croisé retors 340 g/m2 traité SANFOR©.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Taille | 1 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,69 € HT
/ unité
40,43 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h