Blouse de travail Molinel ESDBF65ASBLA BLANC 3, Taille : 03 | Couleur : Blanc | Matière principale : Polyester
BLOUSE FEMME ANTI-STATIQUE
Voir les informations techniquesRéférences
Molinel :ESDBF65ASBLA BLANC 3
Rubix :9314-6205839
Fabricant :ESDBF65ASBLA BLANC 3

Détails articles : BLOUSE FEMME ANTI STATIQUE T3 ESD BLANC MANCHE LONGUE
Col tailleur, collerette de propreté, manches montées réglables par pressions plastique 2 positions, fermeture devant par 5 pressions plastique cachées, 1 poche poitrine plaquée, 1 bande porte-stylos 3 compartiments à l'intérieur de la poche poitrine passant sur poitrine droite, 2 poches basses plaquées, 1 marquage "ESD" sur manche droite.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Taille | 3 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 99% polyester 1% antistatique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,11 € HT
/ unité
84,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours