Blouse anti-acide Molinel 060BF91ASBLA BLANC 1, Taille : 01 | Couleur : Blanc | Matière principale : Polyester
BLOUSE FEMME ANTI-ACIDE
Voir les informations techniquesRéférences
Molinel :060BF91ASBLA BLANC 1
Rubix :9314-6205780
Fabricant :060BF91ASBLA BLANC 1

Détails articles : BLOUSE FEMME ANTI ACIDE BLANC T1 MANCHE LONGUE TYPE PB6
Col tailleur avec gripper, manches montées, fermeture devant par grippers cachés sous patte, bas manches droits réglables par grippers, 1 poche poitrine et 2 poches basses plaquées fermées par un rabat avec grippers cachés, longueur dos 102 cm pour une taille moyenne, évolutive selon taille.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Taille | 1 |
| Matière principale | polyester |
| Matière | 65% polyester, 35% coton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,16 € HT
/ unité
99,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours