Blouse anti-acide Molinel 060BH91ASBLA BLANC 4, Taille : 04 | Couleur : Blanc | Matière principale : Polyester
BLOUSE ANTI-ACIDE
Voir les informations techniquesRéférences
Molinel :060BH91ASBLA BLANC 4
Rubix :9314-6205797
Fabricant :060BH91ASBLA BLANC 4

Détails articles : BLOUSE HOMME ANTI ACIDE BLANC T4 MANCHE LONGUE TYPE 6
Col tailleur avec gripper, manches montées, fermeture devant par grippers cachés sous patte, bas manches droits réglables par grippers, 1 poche poitrine et 2 poches basses plaquées fermées par un rabat avec grippers cachés, poche intérieure, longueur dos 100 cm pour une taille moyenne, évolutive selon taille.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Taille | 4 |
| Matière principale | polyester |
| Matière | 65% polyester, 35% coton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,75 € HT
/ unité
96,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours