Blouse anti-acide Molinel 060BH91ASBLA BLANC 5, Taille : 05 | Couleur : Blanc | Matière principale : Polyester
BLOUSE ANTI-ACIDE
Voir les informations techniquesRéférences
Molinel :060BH91ASBLA BLANC 5
Rubix :9314-6205798
Fabricant :060BH91ASBLA BLANC 5

Détails articles : BLOUSE HOMME ANTI ACIDE BLANC T5 MANCHE LONGUE TYPE 6
Col tailleur avec gripper, manches montées, fermeture devant par grippers cachés sous patte, bas manches droits réglables par grippers, 1 poche poitrine et 2 poches basses plaquées fermées par un rabat avec grippers cachés, poche intérieure, longueur dos 100 cm pour une taille moyenne, évolutive selon taille.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Taille | 5 |
| Matière principale | polyester |
| Matière | 65% polyester, 35% coton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,16 € HT
/ unité
99,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours