Commande pneumatique et électropneumatique Festo MHP1-PR6-3-PI-D9

Bloc du collecteur

Voir les informations techniques
Références
Festo :MHP1-PR6-3-PI-D9
Rubix :0326-2577426
Fabricant :197234
EAN :4052568160395
BLOC DE RACCORD MH P1-PR6-3-PI-D9 9
Résumé technique
Typerail de collecteur
Exécutionmhp1

Détails articles : BLOC DE RACCORD MH P1-PR6-3-PI-D9 9


Bloc de raccordement MHP1-PR6-3-PI-D9 avec socles enfichables et multipôle électrique, pour distributeurs avec raccord intégré MHP1-...-PI Nombre max. d'emplacements de distributeurs=6, Pression de service=0 - 8 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur), Classe de résistance à la corrosion KBK=1

Informations techniques


Attributs
Typerail de collecteur
Exécutionmhp1
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,83 HT
/ unité
183,40 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours