Commande pneumatique et électropneumatique Festo MHP1-PR10-3-PI-D25
Bloc du collecteur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MHP1-PR10-3-PI-D25
Rubix :0326-2577424
Fabricant :197236
EAN :4052568160418
Détails articles : BLOC DE RACCORD MHP1-PR10-3-PI-D25
Bloc de raccordement MHP1-PR10-3-PI-D25 avec socles enfichables et multipôle électrique, pour distributeurs avec raccord intégré MHP1-...-PI Nombre max. d'emplacements de distributeurs=10, Pression de service=0 - 8 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur), Classe de résistance à la corrosion KBK=1
Informations techniques
Attributs
| Type | rail de collecteur |
|---|---|
| Exécution | mhp1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,84 € HT
/ unité
238,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours