Commande pneumatique et électropneumatique Festo EPCO-16-100-3P-ST-E
Vérin
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :EPCO-16-100-3P-ST-E
Rubix :0326-2564605
Fabricant :1476417
EAN :4052568233433
Détails articles : VERIN ELECTR. EPCO-16-100-3P-ST-E
Vérin électrique EPCO-16-100-3P-ST-E est un vérin linéaire mécanique avec tige de piston et moteur pas à pas fixe. Taille=16, Course=100 mm, Réserve de course=0 mm, Filetage de tige de piston=M6, Jeu axial=0,1 mm
Informations techniques
Attributs
| Type | actionneur électrique |
|---|---|
| Exécution | epco |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 987,22 € HT
/ unité
2 384,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
