Commande pneumatique et électropneumatique Festo CMMO-ST-C5-1-LKP

Contrôleur moteur

Voir les informations techniques
Références
Festo :CMMO-ST-C5-1-LKP
Rubix :0326-2563582
Fabricant :1512320
EAN :4052568263553
CONTROLEUR MOTEUR CM MO-ST-C5-1-LKP P
Résumé technique
Typeunité de commande du moteur
Exécutioncmmo-st

Détails articles : CONTROLEUR MOTEUR CM MO-ST-C5-1-LKP P


Contrôleur de moteur CMMO-ST-C5-1-LKP sert de commande de positionnement et régulation de la position. Mode de fonctionnement du contrôleur=(* Etage de puissance PWM-MOSFET, * Contrôleur en cascade avec, * Asservissement de position P, * Contrôleur de vitesse PI, * Régulateur proportionnel et intégral de courant), Réduction de courant réglable=Via le logiciel, Capteur de position=Encodeur, Filtre réseau=intégré, Réglage de pas=Via le logiciel

Informations techniques


Attributs
Typeunité de commande du moteur
Exécutioncmmo-st
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
867,56 HT
/ unité
1 041,07 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours