Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABM-B10-30E-G34-8
Bloc de raccord
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VABM-B10-30E-G34-8
Rubix :0326-2563814
Fabricant :8026365
EAN :4052568279950
Détails articles : BLOC DE RACCORD VABM-B10-30E-G34-8
Bloc de raccordement VABM-B10-30E-G34-8 Dimension modulaire=32 mm, Position de montage=indifférent, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=8, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=4199 g
Informations techniques
Attributs
| Type | bloc de jonction |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
422,20 € HT
/ unité
506,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours