Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo MSFG-24/42-50/60-OD

Bobine de solénoïde MSFG

Voir les informations techniques

Références

Festo :MSFG-24/42-50/60-OD
Rubix :0326-2057458
Fabricant :34411
EAN :4052568007911
BOBINE MSFG-24/42-50/60-OD 34411

Résumé technique

Typesans protection contre les explosions

Détails articles : BOBINE MSFG-24/42-50/60-OD 34411


Bobine de solénoïde MSFG-24/42-50/60-OD Pour tension continue, sans fiche. Position de montage=Toute, Indicateur de position de commutation=Non, Temps de ramassage min.=10 ms, Facteur de service=100%, Facteur de puissance cos {phi}=0,7
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typesans protection contre les explosions
27,78 HT
/ unité
33,34 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h