Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABV-S4-1S-N14-2T1

Plaque de liaison VABV

Voir les informations techniques

Références

Festo :VABV-S4-1S-N14-2T1
Rubix :0326-2574400
Fabricant :539221
EAN :4052568089580
EMBASE JUXTAPOS VABV-S4-1S-N14-2T1

Résumé technique

Typeplaque d'interconnexion vabf selon iso 15407-2

Détails articles : EMBASE JUXTAPOS VABV-S4-1S-N14-2T1


Embase juxtaposable VABV-S4-1S-N14-2T1 Pour terminal de distributeurs VTSA, raccord ISO. Taille=26 mm, Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne sur les équipements basse tension, Classe de résistance à la corrosion KBK=0, Poids du produit=634 g, Note sur la matière=Conforme RoHS

Informations techniques


Attributs
Typeplaque d'interconnexion vabf selon iso 15407-2
115,68 € HT
/ unité
138,82 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours