Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée SMC AS-25L

Support

Voir les informations techniques

Références

SMC :AS-25L
Rubix :0338-2275508
Fabricant :AS-25L
EAN :3618035551045
REGLEUR DE DEBIT AS-25L

Résumé technique

Typesupport

Détails articles : REGLEUR DE DEBIT AS-25L


Les variateurs de vitesse compacts de la série AS*002F de SMC, de type en ligne, avec raccords à touche unique intégrés, minimisent le temps d'installation, réduisent la hauteur de montage et permettent une conception plus compacte de la machine. Ces variateurs de vitesse peuvent être montés selon 4 variantes (montage direct, montage sur support en L, montage sur rail DIN et montage sur support). Les tailles de tube disponibles vont de 3,2 mm à 12 mm de diamètre extérieur (métrique) et de 1/8 à 1/2 de diamètre extérieur (pouce). La série de contrôleurs de vitesse AS*002F est conforme à la directive RoHS.

Informations techniques


Attributs
Typesupport
4,31 HT
/ unité
5,17 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours