Références
Festo :CPE10-PRS-1/4-3
Rubix :0326-2570881
Fabricant :543822
EAN :4052568091514
Détails articles : BLOC DE RACCORD CPE10-PRS-1/4-3
Bloc de raccordement CPE10-PRS-1/4-3 pour distributeurs CPE. Dimension modulaire=16 mm, Position de montage=indifférent, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=3, Nombre max. des zones de pression =2, Pression de service=-0,9 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | bornier pour cpe |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,71 € HT
/ unité
84,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours