Terminal de vanne Festo CTEU-EP

Nœud

Voir les informations techniques

Références

Festo :CTEU-EP
Rubix :0326-2561659
Fabricant :2798071
EAN :4052568266523
NOEUD DE BUS CTEU-EP

Résumé technique

Typemodule bus de terrain

Détails articles : NOEUD DE BUS CTEU-EP


Noeud de bus CTEU-EP Dimensions (l x L x h)=40 mm x 91 mm x 50 mm, Interface de bus de terrain=2x connecteur femelle, M12x1, 4 pôles, codage D, Diagnostic=(* - Erreur de communication, * - Diagnostic du système, * - Sous-tension), Aide à la configuration=Fichier EDS, Fonctions additionnelles=(* AddressConflictDetection (ACD), * - Accès aux données acyclique via "le Message Explicite", * - EtherNet/IP Quickconnect, * Adressage IP via DHCP, micro-interrupteur DIL, bus de terrain ou FFT, * Integrated Switch, * - Ringtopologie (DLR), * SNMP, * Lancement paramétrage en texte claire, via bus de terrain, * Représentation de l'état du système via les données de processus, * Serveurs Web)

Informations techniques


Attributs
Typemodule bus de terrain
633,91 HT
/ unité
760,69 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours