Terminal de vanne SMC ARJ310F-01-04

Régulateur miniature série ARJ

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ARJ310F-01-04
Rubix :0338-2173929
Fabricant :ARJ310F-01-04
EAN :3618035556835
REGULATEUR MINIATURE ARJ310F-01-04

Résumé technique

Typeregulateur miniature arj310f-01-04

Documents

Détails articles : REGULATEUR MINIATURE ARJ310F-01-04


Les régulateurs miniature de la série ARJ font partie de la ligne d'appareils de contrôle de la pression de SMC. La série ARJ est disponible avec ou sans raccords instantanés suivant les modèles. Tous les modèles sont à commande directe avec purge en standard. Deux options de taraudage de montage sont disponibles sur les séries ARJ210 et ARJ310. Le taraudage du modèle ARJ1020F est M5. Les options incluent les fixations, un manomètre et les embases multiples (suivant les modèles).
Regulateur miniature serie arj

Informations techniques


Attributs
Typeregulateur miniature arj310f-01-04
46,66 € HT
/ unité
55,99 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours