Terminal de vanne Festo CPV14-RZP

Plaque d'obturation CPV14

Voir les informations techniques
Références
Festo :CPV14-RZP
Rubix :0326-2180189
Fabricant :162550
EAN :4052568012502
PLAQUE DE RESERVE CPV14-RZP 162550
Résumé technique
Typeassiette de réserve

Détails articles : PLAQUE DE RESERVE CPV14-RZP 162550


Plaque de réserve CPV14-RZP Pour terminal de distributeurs CPV. Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur), Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Note sur la matière=Conforme RoHS

Informations techniques


Attributs
Typeassiette de réserve
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,83 HT
/ unité
34,60 TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours