Terminal de vanne Festo VABS-S4-2S-G18-R3-EX1E

Embase

Voir les informations techniques

Références

Festo :VABS-S4-2S-G18-R3-EX1E
Rubix :0326-2561187
Fabricant :8033155
EAN :4052568282820
EMBASE VABS-S4-2S-G18-R3-EX1E

Résumé technique

Typeplaque de raccordement

Détails articles : EMBASE VABS-S4-2S-G18-R3-EX1E


Embase VABS-S4-2S-G18-R3-EX1E Largeur=18 mm, Selon la norme=ISO 15407-2, Position de montage=indifférent, Alimentation en air de pilotage=externe, Pression de service=-0,9 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typeplaque de raccordement
110,66 HT
/ unité
132,79 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours