Terminal de vanne Festo CPE10-3/2-PRS-1/4-5

Bloc de raccord

Voir les informations techniques

Références

Festo :CPE10-3/2-PRS-1/4-5
Rubix :0326-2570238
Fabricant :550553
EAN :4052568094119
BLOC DE RACCORD CPE10-3/2-PRS-1/4-5

Résumé technique

Typebornier pour cpe

Détails articles : BLOC DE RACCORD CPE10-3/2-PRS-1/4-5


Bloc de raccordement CPE10-3/2-PRS-1/4-5 pour distributeurs CPE. Dimension modulaire=16 mm, Position de montage=indifférent, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=5, Nombre max. des zones de pression =2, Pression de service=-0,9 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typebornier pour cpe
89,02 € HT
/ unité
106,82 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours