Références
Festo :VMPAC-AP-14-1
Rubix :0326-2562489
Fabricant :576572
EAN :4052568104368
Détails articles : EMBASE VMPAC-AP-14-1
Embase VMPAC-AP-14-1 Largeur=32,8 mm, Longueur=169 mm, Dimension modulaire=26,8 mm, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=1, Pression de service=-0,9 - 8 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque de connexion |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,67 € HT
/ unité
122,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours