Références
Festo :VHEF-ET-B32-G18
Rubix :0326-2558443
Fabricant :8080964
EAN :4052568454098

Résumé technique
| Type | distributeur select. v hef-et-b3 32-g18 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Détails articles : DISTRIBUTEUR SELECT. V HEF-ET-B3 32-G18
VHEF-ET-B32-G18 vanne+sélecteur.
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur select. v hef-et-b3 32-g18 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 750 l/min |
| Matière | nbr |
| Plage de pression | -0,95...10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,94 € HT
/ unité
98,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours