Distributeur pneumatique Festo CPE18-P1-5/3G-1/4

Distributeur

Voir les informations techniques

Références

Festo :CPE18-P1-5/3G-1/4
Rubix :0326-2570294
Fabricant :550157
EAN :4052568191986
DISTRIBUTEUR DE BASE CPE 18-P1-5 5/3G-1/4

Résumé technique

Typedistributeur de base cpe 18-p1-5 5/3g-1/4
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISTRIBUTEUR DE BASE CPE 18-P1-5 5/3G-1/4


Distributeur de base CPE18-P1-5/3E-1/4 Grande densité de montage, avec connecteur CNOMO. Fonction de distributeur=5/3 à l'échappement, Mode d'actionnement=Via interface de pilotage selon ISO 15218, Largeur=18 mm, Débit nominal normal=1200 l/min, Pression de service=2,5 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typedistributeur de base cpe 18-p1-5 5/3g-1/4
Nombre d’orifices5
Débit1450 l/min
237,08 € HT
/ unité
284,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours