Distributeur pneumatique SMC SS3YJ5-41-06-C6F-Q

Bloc de collecteurs

Voir les informations techniques
Références
SMC :SS3YJ5-41-06-C6F-Q
Rubix :0338-2090533
Fabricant :SS3YJ5-41-06-C6F-Q
EAN :3618036218541
EMBASE SYJ500 6 EMPLACEMENTS SS3YJ5-41-06-C6F-Q
Résumé technique
Typecollecteur
Nombre d’orifices3

Détails articles : EMBASE SYJ500 6 EMPLACEMENTS SS3YJ5-41-06-C6F-Q


La soupape SYJ est une combinaison innovante de gain d’espace et de supériorité de performance qui apporte une réelle valeur à la solution de conception. Qu’elle soit conçue dans un collecteur ou utilisée comme soupape individuelle, ce petit profil augmente la souplesse de conception et minimise les besoins d’espace. La soupape SYJ utilise une conception de solénoïde pilote à faible consommation (norme de 0,5 watts), ce qui réduit considérablement la génération de chaleur thermique. Cela améliore les performances, réduit les coûts d’exploitation et permet une commande directe par les relais de sortie PLC. Les soupapes de la série SYJ peuvent être configurées sur des collecteurs montés sur le piètement, ou individuellement sur des sous-plaques, créant ainsi une diversité de solutions pour répondre à vos besoins d’ingénierie les plus larges.
Embase multiple

Informations techniques


Attributs
Typecollecteur
Nombre d’orifices3
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,81 HT
/ unité
123,37 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours