Rouleaux / roues - Accessoire / pièce de rechange Guitel-Hervieu 86-26-20
Bille escamotable
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :86-26-20
Rubix :0184-7081087
EAN :3700385297435
Détails articles : BILLE PORTEUSE ESCAMOTABLE ACIER CHARGE 35KG
Bille de manutention escamotable à socle cylindrique. Fixation par 3 trous Ø 7 mm équidistants sur un diamètre de 60,4 mm. Bille en acier Ø 25,4 mm. Carter en acier massif usiné. Charge mini 35 kg. Charge pour l'escamotage complet de la bille porteuse 100 kg.
Points forts
Bille escamotable.
Applications
Bille particulièrement recommandée sur les tables de travail desservant des machines-outils : cisailles, presses, grignoteuses …
Informations techniques
Attributs
| Type | bille escamotable |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
253,63 € HT
/ unité
304,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours

