Rouleaux / roues - Accessoire / pièce de rechange Guitel-Hervieu 49-25-40

Bille à platine

Voir les informations techniques

Références

Guitel-Hervieu :49-25-40
Rubix :0184-7080952
EAN :3700385284725
BILLE PORTEUSE A PLATINE NYLON ACIER CHARGE 25KG

Résumé technique

Typebille à platine

Détails articles : BILLE PORTEUSE A PLATINE NYLON ACIER CHARGE 25KG


Bille de manutention à platine oblongue. 2 trous de fixation permettent la fixation par vis, rivets ou boulons. Bille en nylon Ø 25,4 mm. Carter en acier embouti Ø 42 mm. Platine oblongue 69x51mm. Charge 25 kg.

Points forts

Fixation sur platine par vis, rivets ou boulons. Pas de perçage du plan de travail pour le logement de la bille.

Applications

Bille recommandée dans le cas de manque d'espace sous le support du plan de travail pour le manutention de charges à base rigide.

Informations techniques


Attributs
Typebille à platine
41,73 HT
/ unité
50,08 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours