Rouleaux / roues - Accessoire / pièce de rechange Guitel-Hervieu 61-25-20
Bille à socle cylindrique
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :61-25-20
Rubix :0184-7080960
EAN :3700385292058
Détails articles : BILLE PORTEUSE A SOCLE CYLINDR. ACIER CHARGE 55KG
Bille de manutention à socle cylindrique. Fixation par simple emboîtement dans le plan de travail. Bille en acier Ø 25,4 mm. Carter en acier embouti Ø 35,8 mm.. Socle épaulé Ø 45,2mm. Charge 55 kg.
Points forts
Bille amovible. Faible dépassement du plan de travail. Positionnement par simple emboîtement.
Applications
Bille utilisée pour la réalisation de tables de billes, chemin de roulement, plate-formes de transfert ou d'aiguillage, le positionnement de gabarits, d'outillages de moules, la manutention de tubes ou plaques.
Informations techniques
Attributs
| Type | bille à socle cylindrique |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,25 € HT
/ unité
26,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours

