Rouleaux / roues - Accessoire / pièce de rechange Guitel-Hervieu 60-30-40

Bille à socle cylindrique

Voir les informations techniques

Références

Guitel-Hervieu :60-30-40
Rubix :0184-7080966
EAN :3700385291785
BILLE PORTEUSE A SOCLE CYLINDR. NYLON ACIER 25KG

Résumé technique

Typebille à socle cylindrique

Détails articles : BILLE PORTEUSE A SOCLE CYLINDR. NYLON ACIER 25KG


Bille de manutention à socle cylindrique. Fixation par simple emboîtement dans le plan de travail. Bille en nylon Ø 30 mm. Carter en acier embouti Ø 45 mm. Socle épaulé Ø 55mm. Charge 25 kg.

Points forts

Bille amovible. Faible dépassement du plan de travail. Positionnement par simple emboîtement. Bille porteuse en nylon.

Applications

Bille utilisée pour la réalisation de tables de billes, chemin de roulement, plate-formes de transfert ou d'aiguillage, le positionnement de gabarits, d'outillages de moules, la manutention de tubes ou plaques.

Informations techniques


Attributs
Typebille à socle cylindrique
102,74 HT
/ unité
123,29 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours