Rouleaux / roues - Accessoire / pièce de rechange Guitel-Hervieu 31-20-40
Bille à collerette
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :31-20-40
Rubix :0184-7080936
EAN :3700385281649
Détails articles : BILLE PORTEUSE A COLLERETTE NYLON ACIER CHARGE 20KG
Bille de manutention à colerette. Fixation sur colerette par 2 trous entraxe 44,5 mm Ø 5,1mm. Bille en nylon Ø 19 mm. Carter en acier embouti. Charge 20 kg.
Points forts
Faible dépassement du plan de travail.
Applications
Bille recommandée pour la manutention des charges à base flexible de type semelle de conteneur ou palettes aluminium.
Informations techniques
Attributs
| Type | bille à collerette |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,42 € HT
/ unité
26,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours

