Vis à métaux filetage métrique Spartex VAPTH6X25EFA2CV2, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 25 mm | Norme: HORS NORME
BI-Metal thin sheet screw
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VAPTH6X25EFA2CV2
Rubix :U600-8304613
Fabricant :95062B260 25
EAN :4043377414816


Résumé technique
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS BIMETAL PERC. FINE SW 6X25 DS 16MM A2BIMETAL 95062B260 25
BI-Metal thin sheet screw A2BIMETAL 6X25 SW8
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Taille empreinte | sw8 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
270,57 € HT
/ 100 unités
324,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours