Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCTX5X35EFA2-70, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 35 mm | Norme: DIN 912 / ISO 14579

Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCTX5X35EFA2-70
Rubix :U600-8301038
Fabricant :1457925 35/35
EAN :4043377349224
VIS MET TC 5X35 EF ISO 14579 TX25 INOX A2-70 1457925 35/35

Résumé technique

Longueur35 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 912 / ISO 14579
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TC 5X35 EF ISO 14579 TX25 INOX A2-70 1457925 35/35


Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes A2-70 5X35/35 T25

Informations techniques


Attributs
Longueur35 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 912 / ISO 14579
Diamètre métriqueM5
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéA2-70
Diamètre de filetage5 mm
Taille empreintet25
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
85,88 € HT
/ 200 unités
103,06 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

35 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.