Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFF4X16EFA2-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 963
Vis à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :VTFFDU4X16EFA2
Spartex :VMTFF4X16EFA2-50
Rubix :U600-8298756
Fabricant :096324 16
EAN :4043377110022


Résumé technique
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 963 |
Détails articles : VIS MET TF FDU 4X16 EF DIN 963 INOX A2-50
Vis à tête fraisée fendues A2-50 4X16
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 963 |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,05 € HT
/ 500 unités
44,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
16 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M4