Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTCBDT5X25EFA2, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 25 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité à tête cyl. deux trous
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTCBDT5X25EFA2
Rubix :U600-8295316
Fabricant :910125 25
EAN :4043377126979


Résumé technique
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS SECU BOMBEE 2 TROU 5X25 EF SP10 INOX A2 910125 25
Vis de sécurité à tête cyl. deux trous A2 5X25 SP10
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | double trou |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Taille empreinte | sp10 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,00 € HT
/ 100 unités
138,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours