Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFTTX8X130EFA2-50, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 130 mm | Norme: ISO 14581
Vis à tête fraisée réduite à six lobes internes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFTTX8X130EFA2-50
Rubix :U600-8296891
Fabricant :1458128 130
EAN :4043377344335


Résumé technique
| Longueur | 130 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | ISO 14581 |
Détails articles : VIS TF 6 LOBES 8X130 ISO 14581 TX45 EF INOXA2-50 1458128 130
Vis à tête fraisée réduite à six lobes internes A2-50 8X130/130 T45
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 130 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | ISO 14581 |
| Diamètre métrique | M8 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Taille empreinte | t45 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
242,04 € HT
/ 100 unités
290,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
130 mm