Chaussures ESD Gaston Mille TITANIA-42, EU Pointure : 42 | Couleur : Blanc | Tige : Basse
Baskets Titania S3 SRA ESD
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Gaston Mille :TITANIA-42
Rubix :1803-6204674
Fabricant :THBB3-42

Documents
Détails articles : CHAUSSURE TITANIA LADY BLANC P42 S3 SRA ESD
Embout de protection : Aluminium fin et très léger (imperceptible au porté). Semelle anti-perforation : textile résistant jusqu’à 1 430N* – semelle athermique (isolant du chaud et du froid) plus légère que les plaques antiperforation classiques. *Performances supérieures aux exigences de la norme (+30%). Doublure : Poromax®, confortable, moelleuse, anti-abrasive bénéficiant d’un traitement antibactérien et régulation de la température. Semelle de marche : PU/PU ultra léger. Tige : textile technique micro-injecté, sans couture ce qui permet d’avoir une chaussure plus robuste. Semelle de propreté : amovible, antibactérienne et ergonomique. Technologie semelle : Casual Grip® efficace contre les sols relativement lisses et glissants, stable au chaussant large en PU/TPU thermo injecté et PU/PU SRA.
Norme : EN ISO 20345 – S3 SRA ESD
Norme : EN ISO 20345 – S3 SRA ESD
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 42 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | blanc |
| Matière principale | textile |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
| Matière | textile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,65 € HT
/ paire
130,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
EU Pointure
42
