Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC SY5340-5WAOU-Q
Électrovanne
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :SY5340-5WAOU-Q
Rubix :0338-2253177
Fabricant :SY5340-5WAOU-Q
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2, 5/3 SY5340-5WAOU-Q
SMC a amélioré les performances et la fiabilité de ses produits grâce à la nouvelle conception des vannes de la série SY. Les vannes SY3000 et SY5000 ont la même largeur que leurs prédécesseurs, mais le débit a été augmenté de 80 %, ce qui permet de réduire la taille de la vanne. Un filtre intégré dans la vanne pilote évite les problèmes causés par des corps étrangers. L'utilisation d'un matériau d'étanchéité H-NBR pour la vanne principale et les joints a permis d'améliorer la résistance à l'ozone. Des orifices latéraux, supérieurs et inférieurs sont disponibles pour permettre une installation flexible. Le SY est disponible en version avec orifice dans le corps ou en version montée sur la base, et peut être utilisé individuellement ou monté sur un collecteur.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie sy5000
Informations techniques
Attributs
| Type | électrovanne |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
204,80 € HT
/ unité
245,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours