Pièce détachée masque de soudage 3M 198016

Bandeaux 3M™

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :198016
Rubix :2771-6185301
Fabricant :7100169234
EAN :04054596583290
BANDEAU ANTITRANSPIRANT TISSU EPONGE VIOLET SACHET DE 3

Résumé technique

Typebandeau

Documents

Détails articles : BANDEAU ANTITRANSPIRANT TISSU EPONGE VIOLET SACHET DE 3


Le bandeau anti-sueur pour casque G5-01 de 3M est un accessoire de remplacement conçu pour garantir un confort optimal lors de l'utilisation prolongée des cagoules de soudage de la gamme G5-01. En absorbant efficacement la transpiration, il aide à maintenir une vision claire et améliore l’hygiène et la durabilité de l’équipement.

Caractéristiques :
Ce bandeau anti-sueur de rechange est spécifiquement conçu pour être utilisé avec le masque de protection de la série G5-01. Ce consommable d’origine permet de remplacer les bandeaux usagés ou souillés, assurant ainsi un confort constant et une hygiène irréprochable pour l’utilisateur. Grâce à ses matériaux absorbants de haute qualité, il contribue à limiter les gênes liées à la transpiration durant les opérations de soudage. Facile à installer, il se fixe solidement à l'intérieur du casque sans perturber l’ajustement global de l’équipement. Ce bandeau a été pensé pour un usage professionnel intensif, garantissant une compatibilité parfaite avec l’ensemble du système de protection G5-01.

Spécifications :
- Type de pièce : consommable.
- Référence 3M : 198016.
- Type de produit : bandeau anti-sueur.
- Matériaux : mousse absorbante.
- Couleur : violet.
- Compatibilité : casques de soudage 3M™ Speedglas™ G5-01.
- Conditionnement : paquet de 3 unités.
- Accessoire d'origine 3M™.

Informations sur la marque :
3M est une entreprise mondiale fondée en 1902, reconnue pour son innovation continue dans les domaines de la science appliquée et de la sécurité industrielle. Présente dans plus de 70 pays, 3M s'engage à fournir des solutions fiables et performantes à travers un large éventail de secteurs industriels. Grâce à un portefeuille de brevets importants et à une culture de la recherche scientifique, 3M est aujourd’hui un acteur incontournable de la protection au travail.

Points forts

- Améliore le confort de l'utilisateur durant les longues sessions de soudage.
- Absorbe efficacement la transpiration pour éviter la gêne et la buée.
- Maintient une hygiène optimale à l’intérieur du casque.
- Accessoire d’origine, parfaitement adapté aux casques G5-01.
- Remplacement rapide et simple sans outil.

Applications

Le bandeau anti-sueur pour casque G5-01 est utilisé dans les environnements industriels exigeants, en particulier dans les secteurs où les opérations de soudage sont fréquentes et prolongées. Il est idéal pour les professionnels effectuant des tâches de soudage à l’arc, MIG/MAG, TIG, ainsi que pour les opérations de découpe et de meulage nécessitant le port prolongé d’une cagoule. Ce bandeau est particulièrement recommandé dans les ateliers de fabrication métallique, les chantiers navals, l'industrie lourde, et les environnements à forte chaleur où la transpiration peut gêner la performance et la sécurité.

Informations techniques


Attributs
Typebandeau
29,76 € HT
/ sachet
35,71 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h